Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH927244
Cod. Produttore
927244
Cod. EAN
4013364405639

Informazioni di prodotto

  • Serie: BLITZDUCTORCONNECT
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Durabilità: Elevata
  • Design: Funzionale e innovativo
  • Famiglia: Gestione sovratensioni
Il dispositivo Blitzductor BCO MOD ML2 BE 48 è un componente essenziale per la protezione contro le sovratensioni in impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e montaggio su guida DIN, garantisce un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali resistenti, offre alta affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura la protezione efficace delle apparecchiature elettroniche sensibili, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti elettrici. La sua costruzione avanzata supporta tensioni fino a 48 V DC, rendendolo adatto a diversi contesti di utilizzo. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTORCONNECT BCO ML2 BD 24 è un dispositivo elettrico progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo prodotto è parte della famiglia di soluzioni per la gestione delle sovratensioni, realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e prestazioni elevate. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Con un design funzionale, il BLITZDUCTORCONNECT offre un'ottima soluzione per la sicurezza elettrica.

tensione nominale DC

24.0 V

tensione permanente AC max.

25.4 V

tensione permanente DC max.

36 V

corrente impulsiva (10/350)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

57 V

livello di protezione filo/terra

600 V

frequenza limite

5.8 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto

monitoraggio deflettore

Produttore

Protezione sovratensioni BLITZDUCTORCONNECT BCO ML2 BD 24 per residenziale e commerciale