Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH927944
Cod. Produttore
927944
Cod. EAN
4013364411784

Informazioni di prodotto

  • Serie: BCO CL2 BD 24
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione da sovratensioni: Avanzata
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Conformità: Normative di sicurezza
Il Blitzductorconnect BCO CL2 BD 24 è una soluzione avanzata per la protezione delle linee elettriche. Questo dispositivo è progettato per garantire un'eccellente protezione contro le sovratensioni, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il Blitzductorconnect offre una robustezza e una durata superiori, assicurando una lunga vita operativa. La sua installazione è semplice e rapida, grazie a un design intuitivo che facilita il collegamento. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio sistema elettrico. Con un'attenzione particolare alla conformità alle normative di sicurezza, il Blitzductorconnect è la scelta ideale per chi desidera proteggere i propri impianti elettrici da danni causati da sovratensioni. Descrizione del produttore: Il Blitzductorconnect BCO CL2 BD 24 è una soluzione avanzata per la protezione delle linee elettriche. Questo dispositivo è progettato per garantire un'eccellente protezione contro le sovratensioni, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il Blitzductorconnect offre una robustezza e una durata superiori, assicurando una lunga vita operativa. La sua installazione è semplice e rapida, grazie a un design intuitivo che facilita il collegamento. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio sistema elettrico. Con un'attenzione particolare alla conformità alle normative di sicurezza, il Blitzductorconnect è la scelta ideale per chi desidera proteggere i propri impianti elettrici da danni causati da sovratensioni.

tensione nominale DC

24.0 V

tensione permanente AC max.

25.4 V

tensione permanente DC max.

36 V

corrente impulsiva (10/350)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

57 V

livello di protezione filo/terra

600 V

frequenza limite

5.8 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto

monitoraggio deflettore

Produttore

BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 BD 24