Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920349
Cod. Produttore
920349
Cod. EAN
4013364126404

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXTU ML4
  • Tensione nominale: 0-180 V
  • Protezione: Dispositivo di protezione
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Superiore
  • Design: Innovativo
  • Resistenza: Condizioni avverse
  • Applicazione: Installazioni elettriche
Scopri il BLITZDUCTOR BXTU ML4 BD 0-180, un dispositivo di protezione fondamentale per la tua installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore nel garantire la sicurezza dei tuoi sistemi. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni avverse, assicurando prestazioni ottimali. Con un design innovativo, il BLITZDUCTOR si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e protezione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXTU ML4 BD 0-180, un dispositivo di protezione fondamentale per la tua installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore nel garantire la sicurezza dei tuoi sistemi. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni avverse, assicurando prestazioni ottimali. Con un design innovativo, il BLITZDUCTOR si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e protezione nel settore elettrico.

tensione nominale DC

0.0 V 180.0 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.1 A

frequenza

0.0 MHz 400.0 MHz

frequenza limite

50 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore