Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920370
Cod. Produttore
920370
Cod. EAN
4013364109117

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione contro sovratensioni: avanzata
  • Materiali: alta qualità
  • Struttura: compatta e robusta
  • Uso: ambienti critici
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: lunga
Il Blitzductor BXT ML4 BE HF 5 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti critici. Questo prodotto è essenziale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di livello superiore, assicurando una lunga durata e un funzionamento ottimale. Descrizione del produttore: Il Blitzductor BXT ML4 BE HF 5 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti critici. Questo prodotto è essenziale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di livello superiore, assicurando una lunga durata e un funzionamento ottimale.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6.0 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

11 V

livello di protezione filo/terra

11 V

frequenza limite

100.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata