Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920364
Cod. Produttore
920364
Cod. EAN
4013364109155

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione: alta sicurezza
  • Design: compatto
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: varie
  • Robustezza: struttura solida
  • Affidabilità: prestazioni elevate
Il Blitzductor BXT ML4 BE C 24 è una soluzione innovativa per la protezione elettrica. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per diverse applicazioni. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'affidabilità, il Blitzductor BXT ML4 BE C 24 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate nella protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Il Blitzductor BXT ML4 BE C 24 è una soluzione innovativa per la protezione elettrica. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per diverse applicazioni. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'affidabilità, il Blitzductor BXT ML4 BE C 24 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate nella protezione delle linee elettriche.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.1 A

livello di protezione filo/filo

45 V

livello di protezione filo/terra

45 V

frequenza limite

1.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata