Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920362
Cod. Produttore
920362
Cod. EAN
4013364120587

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali resistenti e affidabili
  • Design innovativo
  • Adatto per applicazioni elettriche
  • Alta qualità costruttiva
  • Prestazioni superiori
Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE C 12, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione elettrica. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e affidabili, offrendo prestazioni superiori in ogni situazione. Grazie al suo design innovativo, il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE C 12 è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una protezione efficace contro sovratensioni. Scegli questo prodotto per la tua sicurezza e tranquillità. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE C 12, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione elettrica. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e affidabili, offrendo prestazioni superiori in ogni situazione. Grazie al suo design innovativo, il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE C 12 è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una protezione efficace contro sovratensioni. Scegli questo prodotto per la tua sicurezza e tranquillità.

tensione nominale DC

12.0 V 12.0 V

tensione permanente AC max.

10.6 V

tensione permanente DC max.

15 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.1 A

livello di protezione filo/filo

19 V

livello di protezione filo/terra

19 V

frequenza limite

0.85 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata