Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920320
Cod. Produttore
920320
Cod. EAN
4013364109032

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4 BE 5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali di alta qualità
  • Costruzione robusta
  • Elevata durata
  • Design innovativo
  • Facile integrazione impianti
Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 5, un dispositivo progettato per la protezione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una soluzione affidabile per la gestione delle sovratensioni. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni elevate. Con un design innovativo, il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 5 si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando la massima sicurezza e efficienza. Scegli la protezione avanzata per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 5, un dispositivo progettato per la protezione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una soluzione affidabile per la gestione delle sovratensioni. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni elevate. Con un design innovativo, il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 5 si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando la massima sicurezza e efficienza. Scegli la protezione avanzata per i tuoi impianti elettrici.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

18 V

livello di protezione filo/terra

9 V

frequenza limite

1 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata