Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920325
Cod. Produttore
920325
Cod. EAN
4013364109063

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Ambient critici
  • Affidabilità: Eccezionale
  • Tecnologia: Innovativa
  • Serie: BXT ML4 BE
  • Durata: Robusta e duratura
Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 48 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale nel prevenire danni da sovratensioni. La sua tecnologia innovativa lo rende ideale per applicazioni in ambienti critici, assicurando una protezione robusta e duratura. Scegliere il BLITZDUCTOR significa optare per una soluzione efficace e sicura per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 48 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale nel prevenire danni da sovratensioni. La sua tecnologia innovativa lo rende ideale per applicazioni in ambienti critici, assicurando una protezione robusta e duratura. Scegliere il BLITZDUCTOR significa optare per una soluzione efficace e sicura per le tue esigenze elettriche.

tensione nominale DC

48.0 V 48.0 V

tensione permanente AC max.

38.1 V

tensione permanente DC max.

54 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

140 V

livello di protezione filo/terra

70 V

frequenza limite

8.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata