Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920336
Cod. Produttore
920336
Cod. EAN
4013364118539

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4 BE 36
  • Tensione nominale: 36 V
  • Protezione: Sovratensioni avanzata
  • Materiali: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazioni: Versatile
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 36, un dispositivo progettato per offrire una protezione avanzata contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le caratteristiche innovative lo rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Con il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 36, potrai contare su una protezione efficace e duratura per i tuoi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 36, un dispositivo progettato per offrire una protezione avanzata contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le caratteristiche innovative lo rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Con il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 36, potrai contare su una protezione efficace e duratura per i tuoi sistemi elettrici.

tensione nominale DC

36.0 V 36.0 V

tensione permanente AC max.

31 V

tensione permanente DC max.

45 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.8 A

livello di protezione filo/filo

112 V

livello di protezione filo/terra

56 V

frequenza limite

3.8 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata