Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920324
Cod. Produttore
920324
Cod. EAN
4013364109056

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione: contro sovratensioni
  • Materiale: alta qualità
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: elettriche avanzate
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 24, un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la massima sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche avanzate. Con il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 24, puoi contare su una protezione efficace contro le sovratensioni, assicurando così la longevità dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 24, un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la massima sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche avanzate. Con il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 24, puoi contare su una protezione efficace contro le sovratensioni, assicurando così la longevità dei tuoi impianti elettrici.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

livello di protezione filo/filo

90 V

livello di protezione filo/terra

45 V

frequenza limite

6.8 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata