Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920327
Cod. Produttore
920327
Cod. EAN
4013364109087

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Robusto e durevole
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: BXT ML4 BE
  • Uso: Protezione avanzata
Il Blitzductor BXT ML4 BE 180 è un dispositivo di protezione avanzato, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità senza pari nel settore. Questo modello è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovratensioni. Con un design robusto e prestazioni elevate, il Blitzductor BXT ML4 BE 180 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il Blitzductor BXT ML4 BE 180 è un dispositivo di protezione avanzato, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità senza pari nel settore. Questo modello è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovratensioni. Con un design robusto e prestazioni elevate, il Blitzductor BXT ML4 BE 180 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nel tempo.

tensione nominale DC

180.0 V 180.0 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

500 V

livello di protezione filo/terra

250 V

frequenza limite

25.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata