Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920322
Cod. Produttore
920322
Cod. EAN
4013364109049

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4 BE 12
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Design: Robusto e innovativo
  • Affidabilità: Duratura
  • Funzione: Salvaguardia apparecchi
Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 12, un dispositivo progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficace per la salvaguardia delle apparecchiature elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Scegli il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 12 per una protezione affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 12, un dispositivo progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficace per la salvaguardia delle apparecchiature elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Scegli il BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 12 per una protezione affidabile e duratura.

tensione nominale DC

12.0 V 12.0 V

tensione permanente AC max.

10.6 V

tensione permanente DC max.

15 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

38 V

livello di protezione filo/terra

19 V

frequenza limite

2.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata