Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920371
Cod. Produttore
920371
Cod. EAN
4013364109094

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4 BD HF 5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta efficacia
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Design: sophisticato e funzionale
  • Applicazione: protezione apparecchiature
  • Uso: settore elettrico
Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD HF 5, un prodotto innovativo della rinomata marca DEH. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, il BLITZDUCTOR offre una protezione efficace per le tue apparecchiature elettriche. Con un design sofisticato e funzionale, è la scelta ideale per chi cerca soluzioni sicure e durature nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD HF 5, un prodotto innovativo della rinomata marca DEH. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, il BLITZDUCTOR offre una protezione efficace per le tue apparecchiature elettriche. Con un design sofisticato e funzionale, è la scelta ideale per chi cerca soluzioni sicure e durature nel settore elettrico.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6.0 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

11 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

100.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata