Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920375
Cod. Produttore
920375
Cod. EAN
4013364109100

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazioni: Versatili
  • Affidabilità: Eccezionale
  • Uso: Protezione apparecchiature
Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD HF 24, un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabilità eccezionale e una protezione efficace contro sovratensioni. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando prestazioni superiori in qualsiasi ambiente elettrico. Scegli la sicurezza con il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD HF 24. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD HF 24, un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabilità eccezionale e una protezione efficace contro sovratensioni. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando prestazioni superiori in qualsiasi ambiente elettrico. Scegli la sicurezza con il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD HF 24.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

47 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

100.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata