Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920381
Cod. Produttore
920381
Cod. EAN
4013364109025

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Protezione: Alta qualità
  • Materiali: Resistenti
  • Funzione: Protezione apparecchi
  • Design: Innovativo
  • Durata: Affidabile
  • Serie: BXT ML4 BD EX
  • Uso: Sicurezza elettrica
Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD EX 24 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire la protezione delle apparecchiature. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione efficace per la sicurezza elettrica. Con un design innovativo, il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD EX 24 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo tranquillità e protezione. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD EX 24 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire la protezione delle apparecchiature. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione efficace per la sicurezza elettrica. Con un design innovativo, il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD EX 24 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo tranquillità e protezione.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

livello di protezione filo/filo

45 V

livello di protezione filo/terra

1100 V

frequenza limite

7.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata

corrente impulsiva (10/350)

4