› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 60

Cod. Rexel DEH920346
Cod. Produttore 920346
Cod. EAN 4013364109001

Informazioni principali

  • Serie: BXT ML4
  • Tensione nominale: 60 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Multiuso
  • Affidabilità: Elevata
  • Integrazione: Facile

Descrizione del prodotto

Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 60 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo prodotto è essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Il design compatto rende il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 60 ideale per diverse applicazioni, assicurando una facile integrazione nei sistemi esistenti. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 60 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo prodotto è essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Il design compatto rende il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 60 ideale per diverse applicazioni, assicurando una facile integrazione nei sistemi esistenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale DC

60.0 V 60.0 V

tensione permanente AC max.

49.5 V

tensione permanente DC max.

70 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

90 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

11.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata

BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 60