Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920340
Cod. Produttore
920340
Cod. EAN
4013364108967

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 40 kA
  • Protezione sovratensioni: Classe B+C
  • Tipo dispositivo: SPD
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Robusto e funzionale
Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 5 è un dispositivo progettato per garantire la protezione delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale nella salvaguardia contro le sovratensioni. Questo prodotto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate. Con un design robusto e funzionale, il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 5 è la soluzione ideale per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 5 è un dispositivo progettato per garantire la protezione delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale nella salvaguardia contro le sovratensioni. Questo prodotto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate. Con un design robusto e funzionale, il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 5 è la soluzione ideale per la protezione elettrica.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6.0 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

9 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

1.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata