Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920344
Cod. Produttore
920344
Cod. EAN
4013364108981

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Costruzione robusta
  • Materiali di alta qualità
  • Affidabilità elevata
  • Adatto per impianti elettrici
  • Design moderno
Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 24 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature. Con uno stile moderno e una costruzione robusta, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni affidabili. La sua efficacia nella protezione contro sovratensioni lo rende essenziale per chi desidera salvaguardare i propri impianti elettrici. Scegliere il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 24 significa optare per una soluzione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 24 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature. Con uno stile moderno e una costruzione robusta, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni affidabili. La sua efficacia nella protezione contro sovratensioni lo rende essenziale per chi desidera salvaguardare i propri impianti elettrici. Scegliere il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 24 significa optare per una soluzione sicura e duratura.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

45 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

7.8 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata