Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920347
Cod. Produttore
920347
Cod. EAN
4013364109018

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4
  • Tensione nominale: 180 V
  • Protezione: Alta efficienza
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Protezione elettrica
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Eccezionale
  • Uso: Professionale
Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 180, un dispositivo innovativo progettato per garantire una protezione elettrica superiore. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità eccezionale. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Scegli la sicurezza e l'efficienza con il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 180, un alleato indispensabile per ogni professionista. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 180, un dispositivo innovativo progettato per garantire una protezione elettrica superiore. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità eccezionale. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Scegli la sicurezza e l'efficienza con il BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 180, un alleato indispensabile per ogni professionista.

tensione nominale DC

180.0 V 180.0 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

250 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

25.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata