Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920384
Cod. Produttore
920384
Cod. EAN
4013364109162

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4 BC EX 24
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione: Dispositivo avanzato
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Multiuso
  • Design: Compatto e innovativo
  • Resistenza: Eccellente
  • Affidabilità: Duratura
Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BC EX 24 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e affidabilità. Il suo design innovativo e compatto lo rende ideale per diverse applicazioni, proteggendo efficacemente dai picchi di tensione. Con il BLITZDUCTOR BXT ML4 BC EX 24, puoi contare su una protezione sicura e duratura per i tuoi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML4 BC EX 24 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e affidabilità. Il suo design innovativo e compatto lo rende ideale per diverse applicazioni, proteggendo efficacemente dai picchi di tensione. Con il BLITZDUCTOR BXT ML4 BC EX 24, puoi contare su una protezione sicura e duratura per i tuoi sistemi elettrici.

tensione nominale DC

24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva (10/350)

20 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

livello di protezione filo/filo

45 V

livello di protezione filo/terra

1100 V

frequenza limite

6.4 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata