Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920310
Cod. Produttore
920310
Cod. EAN
4013364109124

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML4
  • Tensione nominale: 180 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali di alta qualità
  • Costruzione robusta
  • Ideale per ambienti industriali
  • Alta efficienza e affidabilità
  • Dispositivo di protezione avanzato
Il BLITZDUCTOR BXT ML4 B 180 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Con una costruzione robusta e materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua efficienza e affidabilità ne fanno una scelta perfetta per chi cerca soluzioni di protezione elettrica durature e performanti. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML4 B 180 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Con una costruzione robusta e materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua efficienza e affidabilità ne fanno una scelta perfetta per chi cerca soluzioni di protezione elettrica durature e performanti.

tensione nominale DC

180 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.2 A

livello di protezione filo/filo

600 V

livello di protezione filo/terra

550 V

segnalazione nell’apparecchio

leggibile

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata