Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920289
Cod. Produttore
920289
Cod. EAN
4013364135840

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML2 MY 250
  • Tensione nominale: 250 V
  • Protezione sovratensioni: Alta efficienza
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Durata: Lunga
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Apparati elettrici
  • Installazione: Facile integrazione
Il BLITZDUCTOR BXT ML2 MY 250 rappresenta una soluzione innovativa per la protezione delle apparecchiature elettriche. Progettato per garantire un'elevata efficienza, questo dispositivo è essenziale per prevenire danni da sovratensioni. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un design compatto, il BLITZDUCTOR BXT ML2 MY 250 si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nelle proprie installazioni. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML2 MY 250 rappresenta una soluzione innovativa per la protezione delle apparecchiature elettriche. Progettato per garantire un'elevata efficienza, questo dispositivo è essenziale per prevenire danni da sovratensioni. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un design compatto, il BLITZDUCTOR BXT ML2 MY 250 si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nelle proprie installazioni.

tensione nominale DC

250.0 V 250.0 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

3.0 A

livello di protezione filo/filo

1100 V

livello di protezione filo/terra

1200 V

frequenza limite

20.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore