Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920220
Cod. Produttore
920220
Cod. EAN
4013364118331

Informazioni di prodotto

Blitzductor BXT ML2 BE S 5
Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 5, un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabile difesa contro le sovratensioni, mantenendo le tue installazioni al sicuro. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per qualsiasi ambiente elettrico. Scegli un prodotto che combina prestazioni elevate e durabilità per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 5, un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabile difesa contro le sovratensioni, mantenendo le tue installazioni al sicuro. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per qualsiasi ambiente elettrico. Scegli un prodotto che combina prestazioni elevate e durabilità per le tue esigenze elettriche.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6.0 V

corrente impulsiva (10/350)

9 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

18 V

livello di protezione filo/terra

9 V

frequenza limite

1.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 5