Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920224
Cod. Produttore
920224
Cod. EAN
4013364117785

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML2
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali di alta qualità
  • Design compatto e innovativo
  • Affidabilità elevata
  • Adatto a molteplici usi
  • Funzionamento sicuro e continuo
Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 24 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la massima sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale contro le sovratensioni. La sua struttura compatta e il design innovativo lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto è un elemento essenziale per chi cerca prestazioni elevate e protezione duratura nel settore elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 24 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la massima sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale contro le sovratensioni. La sua struttura compatta e il design innovativo lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto è un elemento essenziale per chi cerca prestazioni elevate e protezione duratura nel settore elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e continuo.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva (10/350)

9 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

90 V

livello di protezione filo/terra

45 V

frequenza limite

6.8 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata