Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920222
Cod. Produttore
920222
Cod. EAN
4013364118355

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML2
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Protezione contro sovratensioni
  • Adatto per uso residenziale
  • Materiali ad alta qualità
  • Alta affidabilità e durata
  • Prestazioni ottimali garantite
  • Certificazioni di sicurezza
Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 12, una soluzione innovativa per la protezione elettrica. Questo dispositivo è progettato per garantire la massima sicurezza contro le sovratensioni, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il BLITZDUCTOR offre un'affidabilità eccezionale e una lunga durata. La sua tecnologia avanzata assicura prestazioni ottimali, proteggendo i tuoi apparecchi elettrici da danni indesiderati. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 12, una soluzione innovativa per la protezione elettrica. Questo dispositivo è progettato per garantire la massima sicurezza contro le sovratensioni, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il BLITZDUCTOR offre un'affidabilità eccezionale e una lunga durata. La sua tecnologia avanzata assicura prestazioni ottimali, proteggendo i tuoi apparecchi elettrici da danni indesiderati.

tensione nominale DC

12.0 V 12.0 V

tensione permanente AC max.

10.6 V

tensione permanente DC max.

15 V

corrente impulsiva (10/350)

9 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

38 V

livello di protezione filo/terra

19 V

frequenza limite

2.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata