Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920270
Cod. Produttore
920270
Cod. EAN
4013364117549

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT
  • Tensione nominale: Unspecified
  • Protezione contro sovratensioni: Alta
  • Materiali: Resistenti
  • Design: Robusto e innovativo
  • Applicazioni: Elettriche multiple
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BE HFS 5 è un dispositivo di protezione elettrica di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza delle vostre apparecchiature. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un funzionamento affidabile in diverse applicazioni elettriche. Con il BLITZDUCTOR BXT ML2 BE HFS 5, potete contare su una soluzione sicura e duratura per la protezione dei vostri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BE HFS 5 è un dispositivo di protezione elettrica di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza delle vostre apparecchiature. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un funzionamento affidabile in diverse applicazioni elettriche. Con il BLITZDUCTOR BXT ML2 BE HFS 5, potete contare su una soluzione sicura e duratura per la protezione dei vostri sistemi elettrici.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6.0 V

corrente impulsiva (10/350)

9 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

11 V

livello di protezione filo/terra

11 V

frequenza limite

100.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata