Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920280
Cod. Produttore
920280
Cod. EAN
4013364142138

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML2 BD S EX 24
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali di alta qualità
  • Uso residenziale e commerciale
  • Design compatto e funzionale
  • Elevata affidabilità
  • Lunga durata operativa
Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S EX 24 è un dispositivo di protezione innovativo progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili per la protezione contro le sovratensioni. Questo prodotto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando una lunga durata e un funzionamento efficiente. Con un design compatto e funzionale, il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S EX 24 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S EX 24 è un dispositivo di protezione innovativo progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili per la protezione contro le sovratensioni. Questo prodotto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando una lunga durata e un funzionamento efficiente. Con un design compatto e funzionale, il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S EX 24 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

livello di protezione filo/filo

45 V

livello di protezione filo/terra

1100 V

frequenza limite

6 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata

corrente impulsiva (10/350)

4