Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920245
Cod. Produttore
920245
Cod. EAN
4013364118386

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML2 BD S
  • Tensione nominale: 48 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Impianti elettrici
  • Durata: Affidabile e duratura
  • Tecnologia: Innovativa
  • Sicurezza: Massima protezione
Il Blitzductor BXT ML2 BD S 48 è una soluzione avanzata per la protezione elettrica. Progettato per garantire un'eccellente sicurezza contro le sovratensioni, questo dispositivo è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il Blitzductor offre prestazioni affidabili e durature. La sua tecnologia innovativa è perfetta per chi cerca un sistema di protezione efficace e all'avanguardia per garantire la massima sicurezza delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il Blitzductor BXT ML2 BD S 48 è una soluzione avanzata per la protezione elettrica. Progettato per garantire un'eccellente sicurezza contro le sovratensioni, questo dispositivo è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il Blitzductor offre prestazioni affidabili e durature. La sua tecnologia innovativa è perfetta per chi cerca un sistema di protezione efficace e all'avanguardia per garantire la massima sicurezza delle apparecchiature elettriche.

tensione nominale DC

48.0 V 48.0 V

tensione permanente AC max.

38.1 V

tensione permanente DC max.

54 V

corrente impulsiva (10/350)

9 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

70 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

8.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata