Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920244
Cod. Produttore
920244
Cod. EAN
4013364117792

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML2
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali di alta qualità
  • Facile integrazione
  • Uso residenziale e commerciale
  • Affidabilità elevata
  • Durata prolungata
Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S 24 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una protezione efficace e affidabile. La sua progettazione avanzata consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con il BLITZDUCTOR BXT ML2, puoi contare su prestazioni superiori e una maggiore durata delle tue apparecchiature. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S 24 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una protezione efficace e affidabile. La sua progettazione avanzata consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con il BLITZDUCTOR BXT ML2, puoi contare su prestazioni superiori e una maggiore durata delle tue apparecchiature.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva (10/350)

9 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

45 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

7.8 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata