Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920271
Cod. Produttore
920271
Cod. EAN
4013364117556

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 20 kA
  • Protezione: Classe II
  • Grado IP: IP20
  • Dimensioni: Compatto
  • Materiale: Alta qualità
  • Tecnologia: Avanzata
  • Serie: BXT ML2
Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HFS 5 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua tecnologia avanzata assicura un funzionamento sicuro, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HFS 5 è la scelta perfetta per chi cerca protezione e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HFS 5 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua tecnologia avanzata assicura un funzionamento sicuro, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HFS 5 è la scelta perfetta per chi cerca protezione e affidabilità nel settore elettrico.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6.0 V

corrente impulsiva (10/350)

9 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

11 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

100.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata