Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920538
Cod. Produttore
920538
Cod. EAN
4013364125285

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6 kV
  • Protezione: Alta tensione
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: BXT ML2
  • Durata: Affidabile e lunga
  • Funzione: Schermatura sovratensioni
Il Blitzductor BXT ML2 BD HF EX 6 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'efficace schermatura contro le sovratensioni. Il suo design compatto e robusto lo rende ideale per diverse applicazioni. Con questo prodotto, puoi contare su prestazioni affidabili e durature, essenziali per un sistema elettrico sicuro e protetto. Descrizione del produttore: Il Blitzductor BXT ML2 BD HF EX 6 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'efficace schermatura contro le sovratensioni. Il suo design compatto e robusto lo rende ideale per diverse applicazioni. Con questo prodotto, puoi contare su prestazioni affidabili e durature, essenziali per un sistema elettrico sicuro e protetto.

tensione nominale DC

6.0 V 6.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

livello di protezione filo/filo

20 V

livello di protezione filo/terra

1400 V

frequenza limite

100 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata

corrente impulsiva (10/350)

1