Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920243
Cod. Produttore
920243
Cod. EAN
4013364126732

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML2
  • Tensione nominale: 15 kV
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali di alta qualità
  • Durata e resistenza elevate
  • Adatto per uso professionale
  • Design avanzato e sicuro
  • Affidabilità garantita
Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD DL S 15 è un dispositivo innovativo progettato per la protezione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'eccellente resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. La sua progettazione avanzata assicura una protezione efficace contro le sovratensioni, rendendolo una scelta perfetta per applicazioni professionali. Scegli il BLITZDUCTOR BXT ML2 per una sicurezza ottimale. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD DL S 15 è un dispositivo innovativo progettato per la protezione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'eccellente resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. La sua progettazione avanzata assicura una protezione efficace contro le sovratensioni, rendendolo una scelta perfetta per applicazioni professionali. Scegli il BLITZDUCTOR BXT ML2 per una sicurezza ottimale.

tensione permanente AC max.

12 V

tensione permanente DC max.

17 V

corrente impulsiva (10/350)

9 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.4 A

livello di protezione filo/filo

24 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

2.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata