Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920247
Cod. Produttore
920247
Cod. EAN
4013364116078

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180 V
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Design: Innovativo
  • Affidabilità: Massima sicurezza
  • Serie: BLITZDUCTOR BXT
  • Uso: Professionale
Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD 180 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è essenziale per la protezione contro le sovratensioni. Il design innovativo e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un'ottima scelta per professionisti e appassionati. Con il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD 180, puoi essere certo di avere una soluzione efficace per la salvaguardia delle tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD 180 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è essenziale per la protezione contro le sovratensioni. Il design innovativo e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un'ottima scelta per professionisti e appassionati. Con il BLITZDUCTOR BXT ML2 BD 180, puoi essere certo di avere una soluzione efficace per la salvaguardia delle tue apparecchiature elettriche.

tensione nominale DC

180.0 V 180.0 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

250 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

25.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata