Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920211
Cod. Produttore
920211
Cod. EAN
4013364120570

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT ML2
  • Tensione nominale: 180 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali di alta qualità
  • Design robusto e innovativo
  • Adatto per uso residenziale
  • Adatto per uso commerciale
  • Affidabilità e durata
Il BLITZDUCTOR BXT ML2 B 180 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con il BLITZDUCTOR BXT ML2 B 180, puoi contare su una soluzione di protezione elettrica che unisce efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BXT ML2 B 180 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con il BLITZDUCTOR BXT ML2 B 180, puoi contare su una soluzione di protezione elettrica che unisce efficienza e durata nel tempo.

tensione nominale DC

180.0 V 180.0 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

10 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.2 A

livello di protezione filo/filo

650 V

livello di protezione filo/terra

550 V

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

esecuzione antideflagrante testata