Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH918411
Cod. Produttore
918411
Cod. EAN
4013364093133

Informazioni di prodotto

  • Serie: BVT TC 1
  • Tensione nominale: 255 V
  • Corrente nominale: 20 kA
  • Protezione sovratensioni: Avanzata
  • Materiale: Resistente
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Certificazioni: CE
  • Durabilità: Elevata
Scopri il BLITZDUCTOR BVT TC 1, un prodotto di alta qualità progettato per la protezione delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre una soluzione efficace per garantire la sicurezza delle tue installazioni. La sua tecnologia avanzata assicura una protezione affidabile contro le sovratensioni. Scegliere il BLITZDUCTOR BVT TC 1 significa optare per prestazioni superiori e durabilità nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BVT TC 1, un prodotto di alta qualità progettato per la protezione delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre una soluzione efficace per garantire la sicurezza delle tue installazioni. La sua tecnologia avanzata assicura una protezione affidabile contro le sovratensioni. Scegliere il BLITZDUCTOR BVT TC 1 significa optare per prestazioni superiori e durabilità nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

tensione nominale DC

130.0 V 130.0 V

tensione permanente DC max.

170 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

0.2 A

livello di protezione filo/filo

240 V

livello di protezione filo/terra

600 V

frequenza limite

17 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

RJ45

corrente impulsiva (10/350)

1