Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH918421
Cod. Produttore
918421
Cod. EAN
4013364094901

Informazioni di prodotto

  • Serie: BVT KKS APD
  • Tensione nominale: 36 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Applicazioni: Elettriche
  • Prestazioni: Ottimali
Scopri il BLITZDUCTOR BVT KKS APD 36, un prodotto innovativo della rinomata marca DEH. Questo dispositivo è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il BLITZDUCTOR offre una combinazione di robustezza e affidabilità. La sua tecnologia avanzata assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BVT KKS APD 36, un prodotto innovativo della rinomata marca DEH. Questo dispositivo è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il BLITZDUCTOR offre una combinazione di robustezza e affidabilità. La sua tecnologia avanzata assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e durata nel tempo.

tensione nominale DC

36.0 V 36.0 V

tensione permanente DC max.

36.8 V

corrente impulsiva (10/350)

7 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

corrente di carico nominale

0.05 A

livello di protezione filo/filo

48 V

livello di protezione filo/terra

600 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto

monitoraggio deflettore

con contatto telecomunicazioni