Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH918420
Cod. Produttore
918420
Cod. EAN
4013364094895

Informazioni di prodotto

  • Serie: BVT KKS ALD
  • Tensione nominale: 75 V
  • Protezione sovratensioni: Avanzata
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Elevata
Il BLITZDUCTOR BVT KKS ALD 75 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'efficace protezione contro le sovratensioni e le scariche atmosferiche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni affidabili. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, rendendolo una scelta ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BVT KKS ALD 75 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'efficace protezione contro le sovratensioni e le scariche atmosferiche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni affidabili. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, rendendolo una scelta ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico.

tensione nominale DC

70.0 V 70.0 V

tensione permanente DC max.

75 V

corrente impulsiva (10/350)

7 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

corrente di carico nominale

12 A

livello di protezione filo/filo

350 V

livello di protezione filo/terra

350 V

frequenza limite

1 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto

monitoraggio deflettore

con contatto telecomunicazioni