Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH918422
Cod. Produttore
918422
Cod. EAN
4013364149267

Informazioni di prodotto

  • Serie: BLITZDUCTOR BVT
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali durevoli e affidabili
  • Adatto per uso residenziale
  • Adatto per uso commerciale
  • Design compatto e funzionale
  • Alta qualità e prestazioni
Il BLITZDUCTOR BVT AVD 24 è un dispositivo di protezione elettrica di alta qualità, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo modello si distingue per la sua affidabilità e prestazioni superiori, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, il BLITZDUCTOR BVT AVD 24 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione avanzate. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BVT AVD 24 è un dispositivo di protezione elettrica di alta qualità, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo modello si distingue per la sua affidabilità e prestazioni superiori, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, il BLITZDUCTOR BVT AVD 24 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione avanzate.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente DC max.

35 V

corrente impulsiva (10/350)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2 kA

corrente di carico nominale

10 A

livello di protezione filo/filo

50 V

livello di protezione filo/terra

450 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto