Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH918409
Cod. Produttore
918409
Cod. EAN
4013364146709

Informazioni di prodotto

  • Serie: BVT ALD
  • Tensione nominale: 60 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali resistenti e robusti
  • Design innovativo e affidabile
  • Uso in ambienti elettrici
  • Alta qualità costruttiva
  • Prestazioni elevate
Il Blitzductor BVT ALD 60 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti elettrici. Con il Blitzductor BVT ALD 60, puoi essere certo di avere una soluzione sicura e duratura per la tua rete elettrica. Descrizione del produttore: Il Blitzductor BVT ALD 60 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti elettrici. Con il Blitzductor BVT ALD 60, puoi essere certo di avere una soluzione sicura e duratura per la tua rete elettrica.

tensione nominale DC

60.0 V

tensione permanente DC max.

65 V

corrente impulsiva (10/350)

5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

7 A

livello di protezione filo/filo

90 V

livello di protezione filo/terra

650 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto