Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH918408
Cod. Produttore
918408
Cod. EAN
4013364125292

Informazioni di prodotto

  • Serie: BVT ALD
  • Tensione nominale: 36 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Materiali di alta qualità
  • Design compatto e funzionale
  • Affidabilità elevata
  • Adatto per impianti elettrici
  • Durata e prestazioni ottimali
Il BLITZDUCTOR BVT ALD 36 è un dispositivo di protezione progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e affidabilità. Questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti che richiedono una protezione efficace contro le sovratensioni, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. Il design compatto e funzionale lo rende perfetto per diverse applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere i tuoi impianti in perfette condizioni. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BVT ALD 36 è un dispositivo di protezione progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e affidabilità. Questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti che richiedono una protezione efficace contro le sovratensioni, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. Il design compatto e funzionale lo rende perfetto per diverse applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere i tuoi impianti in perfette condizioni.

tensione permanente DC max.

45 V

corrente impulsiva (10/350)

5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

7 A

livello di protezione filo/filo

60 V

livello di protezione filo/terra

650 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto