Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926320
Cod. Produttore
926320
Cod. EAN
4013364127159

Informazioni di prodotto

  • Serie: BLITZDUCTOR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione contro sovratensioni: alta
  • Materiali: durevoli
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Affidabilità: elevata
  • Efficienza: ottimale
  • Tipo: dispositivo di protezione
Il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 5 è un dispositivo di protezione elettrica di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo modello si distingue per la sua affidabilità e efficienza, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 5 per una protezione elettrica all'avanguardia. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 5 è un dispositivo di protezione elettrica di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo modello si distingue per la sua affidabilità e efficienza, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 5 per una protezione elettrica all'avanguardia.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6.0 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.0 A

livello di protezione filo/filo

18 V

livello di protezione filo/terra

9 V

frequenza limite

1.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1