Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926324
Cod. Produttore
926324
Cod. EAN
4013364127173

Informazioni di prodotto

  • Serie: BSP M4 BE 24
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione: contro sovratensioni
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Prestazioni: eccezionali
  • Durata: efficace e duratura
Il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 24 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccezionali nella protezione contro sovratensioni. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni residenziali e industriali. Con il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 24, puoi contare su una protezione efficace e duratura per le tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 24 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccezionali nella protezione contro sovratensioni. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni residenziali e industriali. Con il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 24, puoi contare su una protezione efficace e duratura per le tue apparecchiature elettriche.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

90 V

livello di protezione filo/terra

45 V

frequenza limite

6.8 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1