Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926327
Cod. Produttore
926327
Cod. EAN
4013364127203

Informazioni di prodotto

  • Serie: BSP M4 BE
  • Tensione nominale: 180 V
  • Protezione sovratensioni: Integrata
  • Materiali: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Applicazioni: Ambient critici
  • Durata: Lunga
  • Prestazioni: Ottimali
Il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 180 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è essenziale per la protezione delle linee elettriche. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni in ambienti critici. Con il BLITZDUCTOR, la tua attrezzatura sarà al sicuro da eventi di sovratensione, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BSP M4 BE 180 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è essenziale per la protezione delle linee elettriche. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni in ambienti critici. Con il BLITZDUCTOR, la tua attrezzatura sarà al sicuro da eventi di sovratensione, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali.

tensione nominale DC

180.0 V 180.0 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.0 A

livello di protezione filo/filo

500 V

livello di protezione filo/terra

250 V

frequenza limite

25.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1