Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926375
Cod. Produttore
926375
Cod. EAN
4013364129382

Informazioni di prodotto

  • Serie: BSP M4 BD HF 24
  • Tensione nominale: 24 V
  • Alta protezione: BLITZDUCTOR
  • Design compatto: Facile installazione
  • Costruzione robusta: Elevata resistenza
  • Uso professionale: Affidabile e sicuro
  • Applicazioni: Elettriche
  • Marca: DEH
Scopri il BLITZDUCTOR BSP M4 BD HF 24, un prodotto innovativo della rinomata marca DEH. Progettato per garantire la massima protezione, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura un'eccellente resistenza, mentre il design compatto lo rende facile da installare. Scegli il BLITZDUCTOR per una soluzione affidabile e sicura nel mondo dell'elettricità, perfetta per ogni esigenza professionale. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BSP M4 BD HF 24, un prodotto innovativo della rinomata marca DEH. Progettato per garantire la massima protezione, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura un'eccellente resistenza, mentre il design compatto lo rende facile da installare. Scegli il BLITZDUCTOR per una soluzione affidabile e sicura nel mondo dell'elettricità, perfetta per ogni esigenza professionale.

tensione nominale DC

25.0 V 25.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.0 A

livello di protezione filo/filo

47 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

100.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1