Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926345
Cod. Produttore
926345
Cod. EAN
4013364127241

Informazioni di prodotto

  • Serie: BLITZDUCTOR BSP M4
  • Tensione nominale: 48 V
  • Protezione da sovratensioni: Avanzata
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Funzionamento: Robusto
Il BLITZDUCTOR BSP M4 BD 48 è un dispositivo progettato per offrire una protezione avanzata contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza dei vostri impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile. Con il BLITZDUCTOR BSP M4 BD 48, potete contare su una protezione efficace per i vostri dispositivi elettronici, rendendolo un elemento indispensabile nel vostro sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BSP M4 BD 48 è un dispositivo progettato per offrire una protezione avanzata contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza dei vostri impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile. Con il BLITZDUCTOR BSP M4 BD 48, potete contare su una protezione efficace per i vostri dispositivi elettronici, rendendolo un elemento indispensabile nel vostro sistema elettrico.

tensione nominale DC

48.0 V

tensione permanente AC max.

38.1 V

tensione permanente DC max.

54 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.0 A

livello di protezione filo/filo

70 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

8.7 MHz

tipo di montaggio

su elemento base