Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926347
Cod. Produttore
926347
Cod. EAN
4013364127265

Informazioni di prodotto

  • Serie: BSP M4 BD 180
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione elettrica: alta qualità
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: prestazioni costanti
  • Tecnologia: innovativa protezione
  • Sicurezza: massima protezione
Scopri il BLITZDUCTOR BSP M4 BD 180, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione elettrica. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua innovativa tecnologia di protezione lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo sicurezza e affidabilità. Scegli il BLITZDUCTOR BSP M4 BD 180 per una soluzione efficace e sicura nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BSP M4 BD 180, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione elettrica. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua innovativa tecnologia di protezione lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo sicurezza e affidabilità. Scegli il BLITZDUCTOR BSP M4 BD 180 per una soluzione efficace e sicura nel tuo sistema elettrico.

tensione nominale DC

180.0 V 180.0 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

250 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

25.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base