Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926224
Cod. Produttore
926224
Cod. EAN
4013364127036

Informazioni di prodotto

  • Serie: BSP M2 BE 24
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione sovratensioni: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Varie
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
Scopri il BLITZDUCTOR BSP M2 BE 24, un dispositivo di protezione che garantisce la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per offrire un'eccellente protezione contro le sovratensioni. Il suo design innovativo e compatto lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con il BLITZDUCTOR BSP M2 BE 24, puoi contare su prestazioni affidabili e durature, mantenendo i tuoi sistemi elettrici al sicuro. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BSP M2 BE 24, un dispositivo di protezione che garantisce la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per offrire un'eccellente protezione contro le sovratensioni. Il suo design innovativo e compatto lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con il BLITZDUCTOR BSP M2 BE 24, puoi contare su prestazioni affidabili e durature, mantenendo i tuoi sistemi elettrici al sicuro.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

0.75 A

livello di protezione filo/filo

90 V

livello di protezione filo/terra

45 V

frequenza limite

6.8 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1