Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926275
Cod. Produttore
926275
Cod. EAN
4013364129351

Informazioni di prodotto

  • Serie: BSP M2 BD HF 24
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Uso: Ambient critici
  • Prestazioni: Affidabili
  • Applicazione: Protezione elettrica
Scopri il BLITZDUCTOR BSP M2 BD HF 24, un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro sovratensioni. La sua costruzione robusta assicura durabilità nel tempo, rendendolo ideale per ambienti critici. Con il BLITZDUCTOR, puoi contare su una soluzione di protezione elettrica di eccellenza. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BSP M2 BD HF 24, un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro sovratensioni. La sua costruzione robusta assicura durabilità nel tempo, rendendolo ideale per ambienti critici. Con il BLITZDUCTOR, puoi contare su una soluzione di protezione elettrica di eccellenza.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23.3 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.0 A

livello di protezione filo/filo

47 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

100 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1