Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926246
Cod. Produttore
926246
Cod. EAN
4013364127111

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 60 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Affidabilità: Eccezionale
  • Design: Innovativo
  • Serie: BSP M2
  • Durata: Elevata nel tempo
Scopri il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 60, un dispositivo progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabilità eccezionale per le tue esigenze elettriche. Il design innovativo e le prestazioni elevate lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliere il BLITZDUCTOR significa investire in sicurezza e durata nel tempo per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 60, un dispositivo progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabilità eccezionale per le tue esigenze elettriche. Il design innovativo e le prestazioni elevate lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliere il BLITZDUCTOR significa investire in sicurezza e durata nel tempo per i tuoi impianti elettrici.

tensione permanente AC max.

49.5 V

tensione permanente DC max.

70 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente impulsiva (10/350)

1

corrente di carico nominale

1.0 A

livello di protezione filo/filo

90 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

11 MHz

tipo di montaggio

su elemento base