Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926240
Cod. Produttore
926240
Cod. EAN
4013364127074

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BLITZDUCTOR BSP M2 BD 5
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Superiore
  • Durata: Lunga
  • Costruzione: Resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEH926240
Il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 5 è un dispositivo innovativo della rinomata marca DEH926240, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabilità superiore e una lunga durata. La sua costruzione è pensata per resistere alle condizioni più impegnative, assicurando prestazioni ottimali. Ideale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica avanzate, il BLITZDUCTOR è una scelta eccellente per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 5 è un dispositivo innovativo della rinomata marca DEH926240, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabilità superiore e una lunga durata. La sua costruzione è pensata per resistere alle condizioni più impegnative, assicurando prestazioni ottimali. Ideale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica avanzate, il BLITZDUCTOR è una scelta eccellente per ogni impianto elettrico.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente AC max.

4.2 V

tensione permanente DC max.

6.0 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.0 A

livello di protezione filo/filo

9 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

1.0 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1